KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
仕様
静電容量:330nF 、 電圧:250V dc 、 パッケージ/ケース:1210 、 取り付けタイプ:表面実装 、 許容差:±10% 、 寸法:3.2 x 2.5 x 1.7mm 、 自動車規格:AEC-Q200 、 奥行き:2.5mm 、 高さ:1.7mm 、 シリーズ:C 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+10% 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
49362295
品番
C1210C334KARACAUTO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
957
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:330nF 、 電圧:250V dc 、 パッケージ/ケース:1210 、 取り付けタイプ:表面実装 、 許容差:±10% 、 寸法:3.2 x 2.5 x 1.7mm 、 自動車規格:AEC-Q200 、 奥行き:2.5mm 、 高さ:1.7mm 、 シリーズ:C 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+10% 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応