内容量1パック(2500個)
仕様静電容量:470nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:Y5V●許容差:-20 → +80 %●寸法:2 x 1.25 x 0.78mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.78mm●シリーズ:C●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+80%●温度係数:-82 → +22%●KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
注文コード49362453
品番C0805C474Z4VACTU