KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様静電容量:470nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:9170●取り付けタイプ:スルーホール●温度特性:X8L●許容差:±10%●寸法:3.81 Dia. x 6.1mm●長さ:6.1mm●直径:3.81mm●シリーズ:400●許容差(マイナス):-10●許容差(プラス):+10%●コンデンサファミリ:積層●Kemet C430シリーズ. Kemet C430積層セラミックコンデンサは、ラジアルリードで成形され、コンフォーマルコーティングが施されています。 C430シリーズは、高温環境で焼成され、小さな物理フォームで大きな静電容量値を得ています。 Kemet C430シリーズは、3つの放熱セラミック材で提供されているため、共振回路、バイパス、カップリングなどの様々な用途に最適です。. 使用可能な誘電体材料: C0G、X7R又はZ5U アキシャルリード線 高温定格 注文コード49362593 品番C430C474K5N5TA9170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様・内容量など957種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:470nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:9170●取り付けタイプ:スルーホール●温度特性:X8L●許容差:±10%●寸法:3.81 Dia. x 6.1mm●長さ:6.1mm●直径:3.81mm●シリーズ:400●許容差(マイナス):-10●許容差(プラス):+10%●コンデンサファミリ:積層●Kemet C430シリーズ. Kemet C430積層セラミックコンデンサは、ラジアルリードで成形され、コンフォーマルコーティングが施されています。 C430シリーズは、高温環境で焼成され、小さな物理フォームで大きな静電容量値を得ています。 Kemet C430シリーズは、3つの放熱セラミック材で提供されているため、共振回路、バイパス、カップリングなどの様々な用途に最適です。. 使用可能な誘電体材料: C0G、X7R又はZ5U アキシャルリード線 高温定格 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする