KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
仕様
静電容量:1nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:C●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%●誘電正接:0.5%
注文コード
49362767
品番
C0603C102J1GACTU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
957
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:1nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:C●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%●誘電正接:0.5%
RoHS指令(10物質対応)
対応