内容量1リール(1000個)
仕様静電容量:1nF 、 電圧:1kV dc 、 パッケージ/ケース:1812 (4532M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±5% 、 寸法:4.5 x 3.2 x 1.4mm 、 長さ:4.5mm 、 奥行き:3.2mm 、 高さ:1.4mm 、 シリーズ:X FT-CAP 、 許容差(マイナス):-5% 、 許容差(プラス):+5% 、 温度係数:±15% 、 Kemet 1812 FT-CAP MLCC SMTセラミックコンデンサ. 1812サイズFT-CAP SMT MLCCセラミックコンデンサは、コンポーネント本体に伝達されるボードのフレックス応力を最小限に抑える柔軟性の高い終端システムを使用することで、最大5 mmのフレックス性能を発揮します。 これらのFT-CAP SMT MLCCセラミックコンデンサは、終端システムのベースメタルとニッケルバリア層の間に、曲げ処理可能で導電性のあるエポキシを使用しているので、ボードの応力がセラミック本体に伝達するのが阻止され、低IR又は短絡による故障につながるフレックスクラックの発生が低減します。 さらに、これらのFT-CAP MLCCセラミックコンデンサは、-55 → 125 ℃の幅広い動作温度範囲、低ESR及びESL、高い熱安定性及び高いリプル電流性能を備えています。 これらのFT-CAP MLCCセラミックコンデンサの代表的な用途には、電源、 LCDバックライトの蛍光バラスト、HID照明、通信機器、産業機器及び医療機器/制御、LAN/WANインターフェイス、アナログ及びデジタルモデム、自動車用途があります。
注文コード49362837
品番C1812X102JDGACTU