内容量1袋(50個)
仕様静電容量:1nF 、 電圧:200V dc 、 パッケージ/ケース:0603 (1608M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±5% 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm 、 自動車規格:AEC-Q200 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.8mm 、 シリーズ:ESD Rated 、 許容差(マイナス):-5% 、 許容差(プラス):5% 、 端子タイプ:表面実装 、 KEMET ESD 0603 C0G誘電体コンデンサ. KEMET ESD C0G車載グレードのコンデンサは、静電放電(ESD)によってコンデンサや回路が損傷する可能性のある多様な用途に適しています。これらのコンデンサは、人体モデル(HBM) AEC Q200-002のESD認定を取得しています。これらの積層セラミックコンデンサは温度安定性があり、最大動作温度は125 ℃です。静電容量の範囲は1 → 15 nFです。Qと静電容量の安定性が要求される共鳴回路の用途に適しています。. 給付金. EIA 0603 (1608)サイズのパッケージに収納 AEC?Q200車載用認定済み DC定格電圧: 25 → 200 V 圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能
注文コード49362889
品番C0603C102J2GECAUTO