内容量1袋(5個)
仕様静電容量:1nF 、 電圧:2kV dc 、 パッケージ/ケース:1825 (4564M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±5% 、 寸法:4.5 x 6.4 x 1.7mm 、 長さ:4.5mm 、 奥行き:6.4mm 、 高さ:1.7mm 、 シリーズ:C 、 許容差(マイナス):-5% 、 許容差(プラス):+5% 、 温度係数:±30ppm/℃ 、 1825高電圧シリーズ
注文コード49362968
品番C1825C102JGGACTU