C0402C102J5JACTU KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMET 49363065

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様静電容量:1nF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:0402 (1005M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:U2J 、 許容差:±5% 、 寸法:1 x 0.5 x 0.5mm 、 自動車規格:AEC-Q200 、 奥行き:0.5mm 、 高さ:0.5mm 、 シリーズ:U2J C 、 許容差(マイナス):-5% 、 許容差(プラス):+5% 、 温度係数:-750 ppm/℃, ±120 ppm/℃ 、 KEMET 0402 U2JシリーズMLCC. KEMETのU2Jシリーズ積層チップコンデンサ(MLCC)は「安定した」コンデンサと見なされ、125 ℃の最大動作温度に対応します。U2J誘電体では、電圧に起因する静電容量のシフトを無視できます。さらに、この製品はクラス1 MLCCで使用できる静電容量範囲を拡張することで、これまではクラス11の誘電体材質のみで実現された静電容量を達成できます。動作電圧の範囲は?55 → +125 ℃で、定格DC電圧は10 V、16 V、25 V、50 Vです。. 特長. 静電容量: 1.0 → 470 nF 鉛(Pb)フリー、RoHS / R個準拠 C0Gに類似した低ノイズソリューション 低損失係数DF ; 0.1 % 低ESR、低ESL 熱安定性が高い 高いリプル電流性能. 用途. 共鳴回路の用途 電荷Qと安定性 注文コード49363065 品番C0402C102J5JACTU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など957種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:1nF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:0402 (1005M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:U2J 、 許容差:±5% 、 寸法:1 x 0.5 x 0.5mm 、 自動車規格:AEC-Q200 、 奥行き:0.5mm 、 高さ:0.5mm 、 シリーズ:U2J C 、 許容差(マイナス):-5% 、 許容差(プラス):+5% 、 温度係数:-750 ppm/℃, ±120 ppm/℃ 、 KEMET 0402 U2JシリーズMLCC. KEMETのU2Jシリーズ積層チップコンデンサ(MLCC)は「安定した」コンデンサと見なされ、125 ℃の最大動作温度に対応します。U2J誘電体では、電圧に起因する静電容量のシフトを無視できます。さらに、この製品はクラス1 MLCCで使用できる静電容量範囲を拡張することで、これまではクラス11の誘電体材質のみで実現された静電容量を達成できます。動作電圧の範囲は?55 → +125 ℃で、定格DC電圧は10 V、16 V、25 V、50 Vです。. 特長. 静電容量: 1.0 → 470 nF 鉛(Pb)フリー、RoHS / R個準拠 C0Gに類似した低ノイズソリューション 低損失係数DF ; 0.1 % 低ESR、低ESL 熱安定性が高い 高いリプル電流性能. 用途. 共鳴回路の用途 電荷Qと安定性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする