KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
静電容量:1.5nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:0805●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 0.9mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:1.25mm●高さ:0.9mm●シリーズ:C●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%●端子タイプ:SMD
注文コード
49363275
品番
C0805C152JBGACAUTO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
957
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:1.5nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:0805●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 0.9mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:1.25mm●高さ:0.9mm●シリーズ:C●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%●端子タイプ:SMD
RoHS指令(10物質対応)
対応