内容量1袋(10個)
仕様静電容量:4.7nF 、 電圧:100V dc 、 パッケージ/ケース:0603 (1608M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±5% 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.8mm 、 シリーズ:H - 200℃ 、 許容差(マイナス):-5% 、 許容差(プラス):+5% 、 温度係数:30ppm/℃ 、 KEMET 0603高温. KEMET C0603シリーズ高温表面実装積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、堅牢なベースメタル誘電体系を搭載しています。その静電容量、ケースサイズの中で業界をリードする性能を発揮し、極端な温度でも静電容量の安定性を発揮します。. 特長と利点: 無鉛、RoHS、REACH準拠 低ESR及び低ESL 熱安定性が高い 高いリプル電流性能 適用された定格DC電圧に対して静電容量が変化しない 時間の経過と共に静電容量が低下しない 極性なし つや消しスズめっき終端 代表的な用途には、井戸探査、航空宇宙エンジン室、地球物理学プローブなどの環境でのデカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制が含まれます。
注文コード49363808
品番C0603H472J1GAC