KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
静電容量:4.7nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:2 1.25 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:ArcShield(TM)●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●温度係数:±15%●KEMET 0805 ArcShield(TM) MLCCシリーズ
注文コード
49363826
品番
C0805V472KDRACTU
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
957
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:4.7nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:2 1.25 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:ArcShield(TM)●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●温度係数:±15%●KEMET 0805 ArcShield(TM) MLCCシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応