KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4000個) 仕様静電容量:4.7nF 、 電圧:200V dc 、 パッケージ/ケース:0805 (2012M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±5% 、 寸法:2 x 1.25 x 0.9mm 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:0.9mm 、 シリーズ:X FT-CAP 、 許容差(マイナス):-5% 、 許容差(プラス):+5% 、 誘電体材料ファミリ:セラミック 、 KEMET 0805車載グレードFT-CAP SMT MLCCセラミックコンデンサ. 0805サイズAEC-Q200自動車グレードFT-CAP MLCC SMTセラミックコンデンサは、コンポーネント本体に伝達されるボードのフレックス応力を最小限に抑える柔軟性の高い終端システムを使用することで、最大5 mmのフレックス性能を発揮します。 これらのFT-CAP MLCC SMTセラミックコンデンサは、終端システムのベースメタルとニッケルバリア層の間に、曲げ処理可能で導電性のあるエポキシを使用しているので、ボードの応力がセラミック本体に伝達するのが阻止され、低IR又は短絡による故障につながる曲げ割れの発生が低減します。 さらに、これらの自動車グレードFT-CAP MLCCセラミックコンデンサは、-55 → 125 ℃の幅広い動作温度範囲、低ESR及びESL、高い熱安定性及び高いリプル電流性能を備えています。 これらのFT-CAP MLCCセラミックコンデンサの代表的な用途には、重要なタイミング、チューニング、低損失が要求される回路、パルス、高電流、デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制を備えた回路、電流制限器を内蔵していない、重要で安全に関連のある回路におけるブロッキング及び蓄電があります。 注文コード49363835 品番C0805X472J2GACAUTO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など957種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:4.7nF 、 電圧:200V dc 、 パッケージ/ケース:0805 (2012M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±5% 、 寸法:2 x 1.25 x 0.9mm 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:0.9mm 、 シリーズ:X FT-CAP 、 許容差(マイナス):-5% 、 許容差(プラス):+5% 、 誘電体材料ファミリ:セラミック 、 KEMET 0805車載グレードFT-CAP SMT MLCCセラミックコンデンサ. 0805サイズAEC-Q200自動車グレードFT-CAP MLCC SMTセラミックコンデンサは、コンポーネント本体に伝達されるボードのフレックス応力を最小限に抑える柔軟性の高い終端システムを使用することで、最大5 mmのフレックス性能を発揮します。 これらのFT-CAP MLCC SMTセラミックコンデンサは、終端システムのベースメタルとニッケルバリア層の間に、曲げ処理可能で導電性のあるエポキシを使用しているので、ボードの応力がセラミック本体に伝達するのが阻止され、低IR又は短絡による故障につながる曲げ割れの発生が低減します。 さらに、これらの自動車グレードFT-CAP MLCCセラミックコンデンサは、-55 → 125 ℃の幅広い動作温度範囲、低ESR及びESL、高い熱安定性及び高いリプル電流性能を備えています。 これらのFT-CAP MLCCセラミックコンデンサの代表的な用途には、重要なタイミング、チューニング、低損失が要求される回路、パルス、高電流、デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制を備えた回路、電流制限器を内蔵していない、重要で安全に関連のある回路におけるブロッキング及び蓄電があります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする