C0603X472F5JACTU KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMET 49363984

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様静電容量:4.7nF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:0603 (1608M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:U2J 、 許容差:±5% 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm 、 自動車規格:AEC-Q200 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.8mm 、 シリーズ:U2J X FT-CAP 、 許容差(マイナス):-5% 、 許容差(プラス):+5% 、 コンデンサファミリ:積層 、 KEMET 0603 U2Jシリーズフレキシブル終端(FT-CAP). KEMETのU2Jシリーズフレキシブル終端積層セラミックコンデンサ(FT-CAP)には、端子の強度、はんだ付け性、及び電気的性能を維持すると同時に柔軟性を確保するために、KEMETの標準的な終端システムのベースメタルとニッケルバリア層の間に導電性銀エポキシを採用した柔軟性の高い終端システムが組み込まれています。フレキシブル終端技術により硬質セラミック本体へのボード応力の伝達が阻止されるため、低IR又は短絡による故障につながる曲げ割れの発生が低減します。動作温度範囲は-55〜+125 ℃、静電容量は最大470 nFで、100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現しています。. 特長. AEC-Q200車載用認定済み 低損失係数DF ; 0.1 % C0Gに類似した低ノイズソリューション ライン周波数からMHzに至るまでの範囲に推奨される容量ソリューション 低ESR、低ESL 熱安定性が高い フル定格電圧で公称静電容量の99 %以上を維持. 用途. クリティカルタイミング チューニング 低損失が求められる回路 高電流、パルス、デカップリング、フィルタリングを伴う回路 重要な回路や安全性にかかわる回路での蓄電 注文コード49363984 品番C0603X472F5JACTU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など957種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:4.7nF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:0603 (1608M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:U2J 、 許容差:±5% 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm 、 自動車規格:AEC-Q200 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.8mm 、 シリーズ:U2J X FT-CAP 、 許容差(マイナス):-5% 、 許容差(プラス):+5% 、 コンデンサファミリ:積層 、 KEMET 0603 U2Jシリーズフレキシブル終端(FT-CAP). KEMETのU2Jシリーズフレキシブル終端積層セラミックコンデンサ(FT-CAP)には、端子の強度、はんだ付け性、及び電気的性能を維持すると同時に柔軟性を確保するために、KEMETの標準的な終端システムのベースメタルとニッケルバリア層の間に導電性銀エポキシを採用した柔軟性の高い終端システムが組み込まれています。フレキシブル終端技術により硬質セラミック本体へのボード応力の伝達が阻止されるため、低IR又は短絡による故障につながる曲げ割れの発生が低減します。動作温度範囲は-55〜+125 ℃、静電容量は最大470 nFで、100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現しています。. 特長. AEC-Q200車載用認定済み 低損失係数DF ; 0.1 % C0Gに類似した低ノイズソリューション ライン周波数からMHzに至るまでの範囲に推奨される容量ソリューション 低ESR、低ESL 熱安定性が高い フル定格電圧で公称静電容量の99 %以上を維持. 用途. クリティカルタイミング チューニング 低損失が求められる回路 高電流、パルス、デカップリング、フィルタリングを伴う回路 重要な回路や安全性にかかわる回路での蓄電

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする