プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49364376 品番 T6L850NR
参考基準価格(税別)¥117,800 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、あらかじめセットするトルクレンチです。
設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。

種類プレセット形 全長(mm)1388 差込角(mm)19.0 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)100〜850 最小目盛(N・m)5 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械 質量(kg)8.6 付属品取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、メタルケース 用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。 トラスコ品番780-7376 寸法H(mm)75.0 寸法B(mm)76 寸法T(mm)29 校正証明書付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49364376
2024-07-31
用途:
トラックのナット増し締め
丸大運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

必要十分の性能だが
多少重量があり2名でないと作業がつらい
他社にある、一人でも作業できる足(スタンド)の設定が
あればなお良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする