※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T4MP108 ホイルナット用トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49364543 T4MP108 ホイルナット用トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49364543 T4MP108 ホイルナット用トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49364543

ホイルナット用トルクレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49364543 品番 T4MP108
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

自動車ホイールナット専用に車種別にトルク設定をした単能形トルクレンチです。
全長はタイヤと手が干渉しない最適な長さです。
設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽いショックでお知らせします。

種類単能形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)432 差込角(mm)12.7 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)108 負荷方向 主な用途車両整備や各種機械 二面幅(mm)19 付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース 用途自動車ホイールナット専用。 トラスコ品番818-8488 質量(g)800 寸法H(mm)30.4 寸法B(mm)36 寸法T(mm)14 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)505×97×70 校正証明書付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする