曜日別特売
3TS-10 三重四角ビットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49364875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

三重四角ビットソケット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端サイズM10
内容量1個注文コード49364875品番3TS-10
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

自動車の足回りなどに使用される三重四角穴付ボルト用ビットソケットです。(欧州車のドライブシャフトのフランジや足回り等)
早回しに便利なローレット加工仕上げ。

トラスコ品番784-0080質量(g)90先端サイズM10差込角対辺(mm)9.5
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49364866
2019-07-31
用途: 自動車修理

どういう事情なのか、個別に配送料が掛かります。こんな小さい物に1000円も。
知らずに注文して後悔しました。
TONEの工具なので物は良い物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする