KEMET 導電性高分子アルミ電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 静電容量(μF)100 注文コード49367493 品番A767MU107M1JLAE028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は静電容量・内容量など133種類から選べます 他の種類を見る
仕様電圧:63V dc●取り付けタイプ:表面実装●寸法:10.3 x 10.3 x 12.4mm●高さ:12.4mm●奥行き:10.3mm●リードピッチ:4.6mm●リード長さ:3.2mm●寿命:2000h●等価直列抵抗:28mΩ●リップル電流:2.55A●リーク電流:1.26 mA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20●許容差(プラス):+20% 定格電圧 DC V63 RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする