仕様電圧:10V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:6.6 x 6.6 x 5.7mm 、 高さ:5.7mm 、 奥行き:6.6mm 、 リードピッチ:2.1mm 、 寿命:2000h 、 等価直列抵抗:22mΩ 、 リップル電流:2.32A 、 リーク電流:300 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 極性あり:極性 、 KEMET A765シリーズ. KEMET A765シリーズ表面実装導電性高分子アルミ固体電解コンデンサは、広範囲の温度にわたって優れた安定性及び長い寿命を持つように設計されています。高分子コンデンサは、導電性が高く、動作中に内部に発生する熱を抑えることができます。低ESR特性、高リプル対応、オープン故障モードも含まれます。. 特長. 表面実装フォームファクタ ミニチュア 非常に低いインピーダンス 高いリプル電流性能 105 ℃/2,000時間. 用途. A765シリーズは、産業及び業務用途に最適です。 LEDドライバ電源 ラップトップ電源 携帯電話充電器 コンピュータマザーボード 業務用パワーアンプ 産業用制御システム
RoHS指令(10物質対応)対応