KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET 導電性高分子アルミ電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
49368105
品番
A759KS475M2EBAE496
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
静電容量・内容量
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:250V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:8 Dia. x 12mm 、 高さ:12mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:3.5mm 、 リード長さ:15 (Minimum) mm, 4 (Minimum) mm 、 寿命:2000h 、 直径:8mm 、 等価直列抵抗:496mΩ 、 リップル電流:650mA 、 リーク電流:176 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20 、 誘電正接:0.12%
RoHS指令(10物質対応)
対応