KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET 導電性高分子アルミ電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
49368139
品番
A759MX447M1HAAE028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
静電容量・内容量
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:50V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 Dia. x 18mm 、 高さ:18mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード長さ:15mm 、 寿命:2000h 、 直径:10mm 、 等価直列抵抗:28mΩ 、 リップル電流:6.01A 、 リーク電流:3.3 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:はんだ