仕様電圧:10V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:8 (Dia.) x 8mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:3.5mm 、 リード長さ:19mm 、 寿命:2000h 、 直径:8mm 、 等価直列抵抗:16mΩ 、 リップル電流:4.1A 、 リーク電流:940 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 誘電正接:12% 、 KEMET A750シリーズ. KEMET A750シリーズ表面実装導電性高分子アルミ固体電解コンデンサは、広範囲の温度にわたって優れた安定性及び長い寿命を持つように設計されています。高分子コンデンサは、導電性が高く、動作中に内部に発生する熱を抑えることができます。低ESR特性、高リプル対応、オープン故障モードも含まれます。. 特長. スルーホールフォームファクタ 非常に低いインピーダンス 高リプル電流 105 ℃/2,000時間. 用途. A750シリーズは、産業及び業務用途に最適です。 LEDドライバ電源 ラップトップ電源 携帯電話充電器 コンピュータマザーボード 業務用パワーアンプ 産業用制御システム
定格電圧 DC V10
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)470