インパクトドライバー用ビット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード49369258 品番AK-21-10-80
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
全長(mm)80 トラスコ品番828-5361 軸径(Φmm)8 質量(g)407 先端サイズ(-)10 材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 刃厚(mm)1.6 取付個数10 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする