※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
クイック継手メス隔壁ユニオン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49370143
品番
AUKM6-01
参考基準価格(税別)
¥506
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
6
質量(g)
25
形状
めす隔壁ユニオン
使用温度範囲(℃)
0〜60
最高使用圧力(MPa)
(正圧)0.9/(負圧)-0.1
使用流体
空気/真空
推奨チューブ
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
管接続口径
Rc1/8
寸法A(mm)
7
ねじの種類
Rc
オリフィス径(Φmm)
5
寸法B(mm)
26.4
寸法C(mm)
17
ねじ規格
インチサイズ
寸法M(mm)
M14×1
寸法T1(mm)
4
寸法T2(mm)
6
寸法E1(mm)
10.2
寸法E2(mm)
10
寸法P(Φmm)
13.8
寸法HEX1(mm)
17
寸法HEX2(mm)
17