Klaxon SLE-0002 サイレン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49383015 品番SLE-0002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様電流タイプ:DC 、 デシベル/1m:103dB 、 電源電圧:24 V dc 、 デシベル範囲:最大103 dB 、 温度範囲:-30 → +55 ℃ 、 本体色:グレー 、 BESA Box, Low Frequency. An internal, surface mounting motor-driven siren RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする