KLAXON
KLAXONの 電子部品(オンボード)
KLAXONの 能動部品
KLAXONの ディスクリート
Klaxon 表示灯 ブザー付
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:10 → 60 V dc 、 レンズ色:アンバー 、 取付けスタイル:側面設置型 、 電流タイプ:DC 、 光効果:点滅 , 停止 、 サウンダのタイプ:アラーム 、 デシベル/1m:116dB 、 シリーズ:PNC 、 バルブタイプ:LED灯 、 ハウジング色:赤 、 最小デシベル:110dB 、 最大デシベル:116dB 、 トーンの数:64 、 最大温度:+70℃
注文コード
49383094
品番
PNC-0034
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
この商品は
仕様
が
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:10 → 60 V dc 、 レンズ色:アンバー 、 取付けスタイル:側面設置型 、 電流タイプ:DC 、 光効果:点滅 , 停止 、 サウンダのタイプ:アラーム 、 デシベル/1m:116dB 、 シリーズ:PNC 、 バルブタイプ:LED灯 、 ハウジング色:赤 、 最小デシベル:110dB 、 最大デシベル:116dB 、 トーンの数:64 、 最大温度:+70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応