Klaxon 表示灯 ブザー付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:10 → 60 V dc 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:表面実装 、 電流タイプ:DC 、 光効果:点滅 、 サウンダのタイプ:電子 、 デシベル/1m:105dB 、 シリーズ:Nexus 、 バルブタイプ:キセノン灯 、 ハウジング色:赤 、 トーンの数:64 、 最大温度:+70℃ 、 Klaxon Nexusサウンダビーコン. 50トーン及びボリューム制御 第2段階及び第3段階のアラーム 高出力、5ジュールキセノン信号灯 サウンダとビーコンの個別制御 難燃性赤色ケース IP66規格準拠 注文コード49383243 品番PNC-0001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様33種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:10 → 60 V dc 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:表面実装 、 電流タイプ:DC 、 光効果:点滅 、 サウンダのタイプ:電子 、 デシベル/1m:105dB 、 シリーズ:Nexus 、 バルブタイプ:キセノン灯 、 ハウジング色:赤 、 トーンの数:64 、 最大温度:+70℃ 、 Klaxon Nexusサウンダビーコン. 50トーン及びボリューム制御 第2段階及び第3段階のアラーム 高出力、5ジュールキセノン信号灯 サウンダとビーコンの個別制御 難燃性赤色ケース IP66規格準拠 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする