内容量1個
仕様電源電圧:10 → 60 V dc 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:表面実装 、 電流タイプ:DC 、 光効果:点滅 、 サウンダのタイプ:電子 、 デシベル/1m:110dB 、 シリーズ:Nexus 、 バルブタイプ:キセノン灯 、 ハウジング色:赤 、 トーンの数:64 、 最大温度:+70℃ 、 Klaxon Nexusサウンダビーコン. 50トーン及びボリューム制御 第2段階及び第3段階のアラーム 高出力、5ジュールキセノン信号灯 サウンダとビーコンの個別制御 難燃性赤色ケース IP66規格準拠
注文コード49383286
品番PNC-0013