Klaxon 表示灯 ブザー付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:17 → 60 V dc 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 電流タイプ:DC 、 光効果:点滅 、 サウンダのタイプ:電子 、 デシベル/1m:110dB 、 シリーズ:Nexus Pulse 、 バルブタイプ:LED灯 、 ハウジング色:赤 、 最大温度:+70℃ 、 EN54-23に適合. Klaxon Nexus Pulse 105 / 110サウンダビーコン. Nexus Pulse 105 / 110は、強力なサウンダと高出力のビーコンを組み合わせて、効果的なオーディオビジュアル信号を実現します。 初期配線段階でサウンダビーコンのベースに接続するだけで、迅速かつ確実に設置することができます。 すばやく取り付けられる1/4回転固定具でヘッドを固定すると、確実に圧縮密閉され、耐候性のユニットとなります。. 特長と利点:. 赤色ボディに白色又は赤色フラッシュを搭載 サウンド出力: 105 dB又は110 dB EN54-23の照明要件を上回る性能 パルスアラート技術で消費電力を最小化することにより、システム効率を最大化 有効範囲が最大11.3 mのため、必要なデバイス数が少なくなり、1つのデバイスでほとんどの部屋を保護可能 試運転時にベースを配線して取り付け、ヘッドをベースに固定するだけなので、迅速かつ簡単に設置可能 Nexus Pulse VADは、Pulseモデルにできるだけ簡単に移行できるように、ベースの取り付け / 配線が旧モデルと共通 パルスアラート技術により、有効範囲パターンを最適な性能レベルに固定可能 同期点滅では、光過敏性てんかんを起こしやすい人を保護 サージ電流なしで、システム起動時の電力サージを排除 IP66等級の耐候性. 用途. Nexus Pulse 105 / 110サウンダビーコンは、コンベア、プロセス制御アラーム、クレーン、可動機械、一般的な信号、及び船舶などの産業用途向けに設計されています。 注文コード49383338 品番END-6002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は仕様33種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:17 → 60 V dc 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 電流タイプ:DC 、 光効果:点滅 、 サウンダのタイプ:電子 、 デシベル/1m:110dB 、 シリーズ:Nexus Pulse 、 バルブタイプ:LED灯 、 ハウジング色:赤 、 最大温度:+70℃ 、 EN54-23に適合. Klaxon Nexus Pulse 105 / 110サウンダビーコン. Nexus Pulse 105 / 110は、強力なサウンダと高出力のビーコンを組み合わせて、効果的なオーディオビジュアル信号を実現します。 初期配線段階でサウンダビーコンのベースに接続するだけで、迅速かつ確実に設置することができます。 すばやく取り付けられる1/4回転固定具でヘッドを固定すると、確実に圧縮密閉され、耐候性のユニットとなります。. 特長と利点:. 赤色ボディに白色又は赤色フラッシュを搭載 サウンド出力: 105 dB又は110 dB EN54-23の照明要件を上回る性能 パルスアラート技術で消費電力を最小化することにより、システム効率を最大化 有効範囲が最大11.3 mのため、必要なデバイス数が少なくなり、1つのデバイスでほとんどの部屋を保護可能 試運転時にベースを配線して取り付け、ヘッドをベースに固定するだけなので、迅速かつ簡単に設置可能 Nexus Pulse VADは、Pulseモデルにできるだけ簡単に移行できるように、ベースの取り付け / 配線が旧モデルと共通 パルスアラート技術により、有効範囲パターンを最適な性能レベルに固定可能 同期点滅では、光過敏性てんかんを起こしやすい人を保護 サージ電流なしで、システム起動時の電力サージを排除 IP66等級の耐候性. 用途. Nexus Pulse 105 / 110サウンダビーコンは、コンベア、プロセス制御アラーム、クレーン、可動機械、一般的な信号、及び船舶などの産業用途向けに設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする