Klaxon 表示灯 ブザー付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:24 → 48 V ac 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 電流タイプ:AC 、 光効果:点滅 、 サウンダのタイプ:電子 、 デシベル/1m:116dB 、 シリーズ:Nexus 110 、 バルブタイプ:LED灯 、 ハウジング色:赤 、 トーンの数:64 、 最大温度:+55℃ 、 Klaxon Nexus 110サウンダ信号灯、LED. Klaxon製のKlaxon Nexus 110は、強力なサウンダと高出力の信号灯を組み合わせており、効果的なオーディオビジュアル信号を提供します。 3段階のアラーム、64トーン、柔軟性を向上させる音量調節機能を備えています。 まずベースに配線を接続し、1/4回転留め具でヘッドを固定するので、迅速で信頼性の高い取り付けが可能になります。 IP66保護等級を標準装備しているので、あらゆる場所に設置できます。. 特長と利点:. 高音出力: 116 dB (最大)、110 dB (標準) 低電圧V ac LED信号灯 3段階のアラーム 1/4回転留め具で取り付けが簡単 第1固定、電線対ベース技術 IP66等級 柔軟性を向上する音量調節機能、20 dB 64トーン サウンダと信号灯を別々に接続. 用途. Nexus 110は、コンベヤ、プロセス制御アラーム、クレーン、可動機械、汎用信号、船舶などの産業用途向けに設計されています。 注文コード49383347 品番PNC-0062
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様33種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:24 → 48 V ac 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 電流タイプ:AC 、 光効果:点滅 、 サウンダのタイプ:電子 、 デシベル/1m:116dB 、 シリーズ:Nexus 110 、 バルブタイプ:LED灯 、 ハウジング色:赤 、 トーンの数:64 、 最大温度:+55℃ 、 Klaxon Nexus 110サウンダ信号灯、LED. Klaxon製のKlaxon Nexus 110は、強力なサウンダと高出力の信号灯を組み合わせており、効果的なオーディオビジュアル信号を提供します。 3段階のアラーム、64トーン、柔軟性を向上させる音量調節機能を備えています。 まずベースに配線を接続し、1/4回転留め具でヘッドを固定するので、迅速で信頼性の高い取り付けが可能になります。 IP66保護等級を標準装備しているので、あらゆる場所に設置できます。. 特長と利点:. 高音出力: 116 dB (最大)、110 dB (標準) 低電圧V ac LED信号灯 3段階のアラーム 1/4回転留め具で取り付けが簡単 第1固定、電線対ベース技術 IP66等級 柔軟性を向上する音量調節機能、20 dB 64トーン サウンダと信号灯を別々に接続. 用途. Nexus 110は、コンベヤ、プロセス制御アラーム、クレーン、可動機械、汎用信号、船舶などの産業用途向けに設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする