KNITTER-SWITCH スライドスイッチ 双極双投(DPDT)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●装着タイプ:PCB●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:50 mA @ 48 V dc●ターミナルタイプ:スルーホール●アクチュエータタイプ:スライド●接触抵抗:50mΩ●機械的寿命:60000Operations●動作温度範囲:-20 → +80℃●スイッチング機能 スライド位置対応のクローズドコンタクト. Knitter Switchマイクロミニチュアスライドスイッチ - ASEシリーズ. ニッケルバリア上に金めっきを施したりん青銅コンタクト ニッケルめっき黄銅金属部品及び洗浄可能PBT製ケース 洗浄後に取り外し可能な保護キャップ 注文コード49385124 品番ASE 2D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量14種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●装着タイプ:PCB●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:50 mA @ 48 V dc●ターミナルタイプ:スルーホール●アクチュエータタイプ:スライド●接触抵抗:50mΩ●機械的寿命:60000Operations●動作温度範囲:-20 → +80℃●スイッチング機能 スライド位置対応のクローズドコンタクト. Knitter Switchマイクロミニチュアスライドスイッチ - ASEシリーズ. ニッケルバリア上に金めっきを施したりん青銅コンタクト ニッケルめっき黄銅金属部品及び洗浄可能PBT製ケース 洗浄後に取り外し可能な保護キャップ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする