KNITTER-SWITCH ディップスイッチ ロータリーフラッシュ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト定格電流:30 mA @ 15 V dc 、 コンタクト材質:りん青銅金めっき 、 ポジション数:10 、 装着タイプ:表面実装 、 アクチュエータタイプ:ロータリーフラッシュ 、 パッケージスタイル:DIP 、 機械的寿命:20000Operations 、 動作温度 Max:+75℃ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度範囲:-25 → +75℃ 、 絶縁耐力:250V ac 注文コード49385849 品番SMR5010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト定格電流:30 mA @ 15 V dc 、 コンタクト材質:りん青銅金めっき 、 ポジション数:10 、 装着タイプ:表面実装 、 アクチュエータタイプ:ロータリーフラッシュ 、 パッケージスタイル:DIP 、 機械的寿命:20000Operations 、 動作温度 Max:+75℃ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度範囲:-25 → +75℃ 、 絶縁耐力:250V ac RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする