内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:On-On-On●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:15mm●接触抵抗:<10mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTLシリーズ. M6 x 0.75ブッシュ(ロックプレート付) 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケース
注文コード49386549
品番MTL 206 PA