KNITTER-SWITCH
KNITTER-SWITCHの 電子部品(オンボード)
KNITTER-SWITCHの 能動部品
KNITTER-SWITCHの ディスクリート
KNITTER-SWITCH ロータリスイッチ ロータリコード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト定格電流:30 mA 、 コンタクト材質:りん青銅 、 ポジション数:10 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:ロータリコード 、 パッケージスタイル:DIP 、 機械的寿命:20000Operations 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度範囲:-40 → +85℃ 、 絶縁耐力:250V
注文コード
49386813
品番
DRR 3110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト定格電流:30 mA 、 コンタクト材質:りん青銅 、 ポジション数:10 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:ロータリコード 、 パッケージスタイル:DIP 、 機械的寿命:20000Operations 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度範囲:-40 → +85℃ 、 絶縁耐力:250V