KNITTER-SWITCH
KNITTER-SWITCHの 電子部品(オンボード)
KNITTER-SWITCHの 能動部品
KNITTER-SWITCHの ディスクリート
KNITTER-SWITCH 検出器スイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
装着タイプ:表面実装 、 アクチュエータタイプ:レベル 、 コンタクト定格電流:100 mA @ 30 V dc 、 ポジション数:1 、 機械的寿命:50000 cycles 、 コンタクト材質:りん青銅、銀めっき 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+60℃
注文コード
49387766
品番
DTS 06 A1 CT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
装着タイプ:表面実装 、 アクチュエータタイプ:レベル 、 コンタクト定格電流:100 mA @ 30 V dc 、 ポジション数:1 、 機械的寿命:50000 cycles 、 コンタクト材質:りん青銅、銀めっき 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+60℃
RoHS指令(10物質対応)
対応