KOA 巻線抵抗器 BWRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様抵抗:470mΩ●定格電力:5W●組成:巻線型●テクノロジー:セラミック●シリーズ:BWR●ケーススタイル:同軸ファン●温度係数:±100ppm/K●終端スタイル:はんだ●寸法:22 x 9.5 x 9.5mm●長さ:22mm●奥行き:9.5mm●高さ:9.5mm●最小温度係数:-100ppm/K 注文コード49390986 品番BWR5CR47J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様56種類から選べます 他の種類を見る
仕様抵抗:470mΩ●定格電力:5W●組成:巻線型●テクノロジー:セラミック●シリーズ:BWR●ケーススタイル:同軸ファン●温度係数:±100ppm/K●終端スタイル:はんだ●寸法:22 x 9.5 x 9.5mm●長さ:22mm●奥行き:9.5mm●高さ:9.5mm●最小温度係数:-100ppm/K RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする