KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 能動部品
KOAの 集積回路(IC)
KOA 金属皮膜抵抗器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(250個)
仕様
抵抗:100mΩ 、 パッケージ/ケース:1020 、 許容差:±1% 、 定格電力:1W 、 温度係数:±200ppm/℃ 、 テクノロジー:厚膜 、 寸法:2.5 x 0.6 x 5mm 、 長さ:2.5mm 、 奥行き:5mm 、 高さ:0.6mm 、 シリーズ:WK73S 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+155℃ 、 最大動作電圧:200V
注文コード
49392885
品番
WK73S2HTTER100F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
392
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:100mΩ 、 パッケージ/ケース:1020 、 許容差:±1% 、 定格電力:1W 、 温度係数:±200ppm/℃ 、 テクノロジー:厚膜 、 寸法:2.5 x 0.6 x 5mm 、 長さ:2.5mm 、 奥行き:5mm 、 高さ:0.6mm 、 シリーズ:WK73S 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+155℃ 、 最大動作電圧:200V
RoHS指令(10物質対応)
対応