KOA 厚膜チップ抵抗器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様抵抗:100Ω 、 パッケージ/ケース:0402 、 許容差:±0.5% 、 定格電力:0.063W 、 温度係数:±50ppm/℃ 、 テクノロジー:厚膜 、 寸法:1 x 0.5 x 0.35mm 、 長さ:1mm 、 奥行き:0.5mm 、 高さ:0.35mm 、 シリーズ:RK73G 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+155℃ 、 ケーススタイル:モールド 、 AEC-Q200. 0402厚膜チップ抵抗器、RK73Gシリーズ0.5 %. KOAのRK73Gシリーズは、高精度の表面実装抵抗器です。 メタルグレーズ厚膜構造と鉛フリー終端を備えるこの抵抗器は、高い信頼性と安定性が特長です。 この精密抵抗器の抵抗温度係数(TCR)は±50 ppm/℃です。 AEC-Q200認定済みで、車載用途に最適です。 注文コード49395554 品番RK73G1ETTP1000D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量93種類から選べます 他の種類を見る
仕様抵抗:100Ω 、 パッケージ/ケース:0402 、 許容差:±0.5% 、 定格電力:0.063W 、 温度係数:±50ppm/℃ 、 テクノロジー:厚膜 、 寸法:1 x 0.5 x 0.35mm 、 長さ:1mm 、 奥行き:0.5mm 、 高さ:0.35mm 、 シリーズ:RK73G 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+155℃ 、 ケーススタイル:モールド 、 AEC-Q200. 0402厚膜チップ抵抗器、RK73Gシリーズ0.5 %. KOAのRK73Gシリーズは、高精度の表面実装抵抗器です。 メタルグレーズ厚膜構造と鉛フリー終端を備えるこの抵抗器は、高い信頼性と安定性が特長です。 この精密抵抗器の抵抗温度係数(TCR)は±50 ppm/℃です。 AEC-Q200認定済みで、車載用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする