仕様●南京錠受け:あり●投設定:シングル●2極及び4極の絶縁切換スイッチ●IP66/67センターオフを備えた、Kraus Naimer密閉型2/4極切り替えスイッチです。25A、63A、及び100Aが用意されています。このスイッチは、黒色の施錠可能なハンドルを備えており、さらに安全対策を講じるために、パネルドアが開かないように「オン」位置でインターロックされます。アース端子付き
長さ(mm)250
幅(mm)145
タイプ-
寸法ケーブルエントリ:4×25/40mm k'outs
取付方式密閉型
極数2
シリーズKLE
定格電圧(V)220〜240
深さ(mm)107
最大電流(A)63
補助接点あり
ハンドル色-
接続端子アース端子
インパルス電圧(V)-
過電圧保護-
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ種類KH63
ターミナルタイプ-
電気フェーズ1
許容入力(kW)11、18.5
材質(シェル)グレー絶縁(RAL7035)
材質(接点)-
最大動作温度(℃)-
通常の状態の構成NO
IP評価IP66、IP67