Kraus & Naimer セーフティ ディスコネクトスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49402518 品番KG100 T903/GBA012 VE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・極数・最大電流など81種類から選べます 他の種類を見る
仕様極数:3P 、 電流 Max:100 A 、 取り付けタイプ:DINレール、パネル 、 通常の状態の構成:2NO 、 許容入力:37 kW 、 IP評価:IP65 、 南京錠受け:あり 、 定格電圧:690 V ac 、 利用可能な補助接点:あり 、 電気フェーズ:3 、 動作温度 Max:+55℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする