仕様●南京錠受け:あり
長さ(mm)-
幅(mm)-
タイプS00
寸法-
取付方式-
極数3
シリーズ-
定格電圧(V)AC690
深さ(mm)-
最大電流(A)25
補助接点あり
ハンドル色-
接続端子ネジ端子
インパルス電圧(V)6000
過電圧保護カテゴリー:III
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ種類KG20
ターミナルタイプワイヤリード
電気フェーズ3
許容入力(kW)7.5
材質(シェル)-
材質(接点)シルバー
最大動作温度(℃)55
通常の状態の構成NO
IP評価IP65