Kraus & Naimer
Kraus & Naimerの 検出・センサ
Kraus & Naimerの セーフティスイッチ
Kraus & Naimerの セーフティスイッチその他関連用品
Kraus & Naimer セーフティ ディスコネクトスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
-
極数
3
最大電流(A)
32
注文コード
49402719
品番
KG32B T903/GBA012 VE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・極数・最大電流
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●南京錠受け:あり
長さ(mm)
-
幅(mm)
-
タイプ
-
寸法
-
取付方式
DINレール、パネル
極数
3
シリーズ
-
定格電圧(V)
AC690
深さ(mm)
-
最大電流(A)
32
補助接点
あり
ハンドル色
黒/シルバー
接続端子
-
インパルス電圧(V)
-
過電圧保護
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチ種類
KG32B
ターミナルタイプ
-
電気フェーズ
3
許容入力(kW)
11
材質(シェル)
-
材質(接点)
-
最大動作温度(℃)
-
通常の状態の構成
3NO/NC
IP評価
IP65