仕様●南京錠受け:あり●投設定:シングル●2極及び4極の絶縁切換スイッチ●IP66/67センターオフを備えた、Kraus Naimer密閉型2/4極切り替えスイッチです。25A、63A、及び100Aが用意されています。このスイッチは、黒色の施錠可能なハンドルを備えており、さらに安全対策を講じるために、パネルドアが開かないように「オン」位置でインターロックされます。アース端子付き
長さ(mm)380
幅(mm)280
タイプS1
寸法ケーブルエントリ:2×gland plates
取付方式密閉型
極数4
シリーズST3
定格電圧(V)690、380〜415
深さ(mm)180
最大電流(A)100
補助接点-
ハンドル色-
接続端子-
インパルス電圧(V)6000
過電圧保護カテゴリー:III
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ種類KG100
ターミナルタイプ-
電気フェーズ3
許容入力(kW)30、37
材質(シェル)グレー絶縁(RAL7035)
材質(接点)-
最大動作温度(℃)55
通常の状態の構成NO
IP評価IP66