仕様●南京錠受け:あり●2極及び4極の絶縁切換スイッチ●IP66/67センターオフを備えたKraus Naimer密閉型2/4極切り替えスイッチです。25A、63A及び100Aが用意されています。このスイッチは黒色の施錠可能なハンドルを備えておりさらに安全対策を講じるためにパネルドアが開かないように「オン」位置でインターロックされます。アース端子付き
長さ(mm)250
幅(mm)145
タイプS1
寸法ケーブルエントリ:4×25/40mm k'outs
取付方式密閉型
極数4
シリーズKLD
定格電圧(V)690、380〜415
深さ(mm)107
最大電流(A)25
補助接点-
ハンドル色黒
接続端子-
インパルス電圧(V)6000
過電圧保護カテゴリー:III
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ種類KG20B
ターミナルタイプ-
電気フェーズ3
許容入力(kW)5.5、7.5
材質(シェル)グレー絶縁(RAL7035)
材質(接点)-
最大動作温度(℃)-
通常の状態の構成NO
IP評価IP66