Kraus & Naimer
Kraus & Naimerの 検出・センサ
Kraus & Naimerの セーフティスイッチ
Kraus & Naimerの セーフティスイッチその他関連用品
Kraus & Naimer セーフティ ディスコネクトスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49402983
品番
KG20B T904/GBA021 VE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・極数・最大電流
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
極数:4P●電流 Max:25 A●取り付けタイプ:DINレール、パネル●通常の状態の構成:2NO●許容入力:7.5 kW●IP評価:IP65●南京錠受け:あり●定格電圧:690 V ac●電気フェーズ:3●ターミナルタイプ:ワイヤリード