Kraus & Naimer セーフティ ディスコネクトスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズKSAV 極数6 最大電流(A)20 注文コード49403218 品番KG10B T206/GBA320 *KS1V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・極数・最大電流など81種類から選べます 他の種類を見る
仕様●南京錠受け:あり●投設定:シングル●6極スイッチ遮断器●IP66/67Kraus Naimer密閉型6極緊急停止スイッチ遮断器(グレー)製品です。20A、25A、32A、40A又は63Aのモデルから選択できます。このスイッチは赤色/黄色の施錠可能なハンドルを備えており、さらに安全対策を講じるために、パネルドアが開かないように「オン」位置でインターロックされます。アース端子付きオプションの黒色のハンドルを用意 長さ(mm)120 幅(mm)85 タイプ- 寸法ケーブルエントリ:4×20/25mm k’outs 取付方式密閉型 極数6 シリーズKSAV 定格電圧(V)690、380〜415 深さ(mm)90 最大電流(A)20 補助接点- ハンドル色- 接続端子含まれる インパルス電圧(V)- 過電圧保護- RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ種類KG10B ターミナルタイプ- 電気フェーズ3 許容入力(kW)3.7、5.5 材質(シェル)絶縁ポリカーボネートグレー(RAL7035) 材質(接点)- 最大動作温度(℃)- 通常の状態の構成NO IP評価IP66、IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする