仕様●南京錠受け:あり●3/4極スイッチ遮断器●IP66/67Kraus Naimer密閉型3/4極緊急停止スイッチ遮断器(グレー)製品です。80A、100A及び125Aを用意しています。このスイッチは、赤色/黄色の施錠可能なハンドルを備えており、さらに安全対策を講じるために、パネルドアが開かないように「オン」位置でインターロックされます。アース端子付きオプションの黒色のハンドルを用意
長さ(mm)190
幅(mm)100
タイプ-
寸法ケーブルエントリ:4×20/25mm k’outs
取付方式密閉型
極数6
シリーズKLCV
定格電圧(V)690、380〜415
深さ(mm)93
最大電流(A)32
補助接点-
ハンドル色黒
接続端子含まれる
インパルス電圧(V)-
過電圧保護-
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ種類KG32B
ターミナルタイプ-
電気フェーズ3
許容入力(kW)7.5、11
材質(シェル)絶縁ポリカーボネートグレー(RAL7035)
材質(接点)-
最大動作温度(℃)-
通常の状態の構成NO
IP評価IP66、IP67