Kubler
Kublerの 電子部品(オンボード)
Kublerの 能動部品
Kublerの ディスクリート
Kubler アワーカウンタ クリップ取付 6桁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
接続タイプ:タブ●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999.9●リセット方法:リセットなし●電源電圧:10 → 80 V dc●桁の数:6●カウント方向:アップ●表示範囲:0 → 99999.9●桁の高さ:3.5 mm●重量:54g
注文コード
49404015
品番
0.135.200.373
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
接続タイプ:タブ●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999.9●リセット方法:リセットなし●電源電圧:10 → 80 V dc●桁の数:6●カウント方向:アップ●表示範囲:0 → 99999.9●桁の高さ:3.5 mm●重量:54g
RoHS指令(10物質対応)
対応