Kubler
Kublerの 電子部品(オンボード)
Kublerの 能動部品
Kublerの ディスクリート
Kubler アワーカウンタ パネル取り付け 6桁
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
接続タイプ:ねじ●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999.9●リセット方法:手動●電源電圧:10 → 30 V dc●桁の数:6●表示範囲:0 → 99999.9●桁の高さ:4.5 mm●重量:45g
注文コード
49404085
品番
3.167.211.351
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
接続タイプ:ねじ●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999.9●リセット方法:手動●電源電圧:10 → 30 V dc●桁の数:6●表示範囲:0 → 99999.9●桁の高さ:4.5 mm●重量:45g
RoHS指令(10物質対応)
対応