Kubler
Kublerの 電子部品(オンボード)
Kublerの 能動部品
Kublerの ディスクリート
Kubler アワーカウンタ パネル取り付け 7桁
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
接続タイプ:ねじ●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999.99●リセット方法:電動、手動●電源電圧:10 → 30 V dc●桁の数:7●表示範囲:0 → 99999.99●桁の高さ:8 mm●重量:40g
注文コード
49404173
品番
6.141.012.300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
接続タイプ:ねじ●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999.99●リセット方法:電動、手動●電源電圧:10 → 30 V dc●桁の数:7●表示範囲:0 → 99999.99●桁の高さ:8 mm●重量:40g
RoHS指令(10物質対応)
対応