内容量1個
仕様パルス/回転:1000 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:6000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 シャフトのタイプ:中空 、 電源電圧:5 → 30 V dc 、 IP評価:IP65 、 全体の高さ:44.5mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数:250 kHz 、 Solid/Hollow Shaft. Supply voltage 5-30Vdc
注文コード49404444
品番8.3720.5621.1000